SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH000 schmal, 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11131BC20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869599571
Sonepar Artikelnummer
120952916
Hersteller Artikelnummer
3NP11131BC20
Hersteller Typ
3NP1113-1BC20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11131BC20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.757 kg
- 3-polig
- NH000 schmal
- 125 A
- Für Sammelschienen-Systeme 60mm
- Rahmenklemme
- Kabelabgang nach unten
- Abdeckebene 32/60/70mm
- Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Standardmäßig enthaltener Umgreif- und Berührungsschutz
- Schutz vor Überlast und Kurzschluss erhöht die Sicherheit der Anlagen.
- Optionale Netzüberwachung ermöglicht eine flexible Überwachung der Systeme.
- Die Benutzerfreundlichkeit wird durch den Berührungsschutz beim Montageprozess verbessert.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 bietet Schutz für Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


