Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH1, 250 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH1, 250 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP11431BC14

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869567204

Sonepar Artikelnummer

120947006

Hersteller Artikelnummer

3NP11431BC14

Hersteller Typ

3NP1143-1BC14

Hersteller Artikel Nr.:

3NP11431BC14

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

3.590 kg

    SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1

    Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.

    Technische Details:

    • 3-polig, NH1, 250 A
    • Für Sammelschienensystem 8US 60mm
    • Flachanschluss
    • Elektronische Sicherungsüberwachung EFM15
    • Abdeckebene 32/70mm
    • Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
    • Umgreif- und Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor Überlast und Kurzschluss erhöht die Betriebssicherheit.
    • Optionale Netzüberwachung durch elektronische Sicherungsüberwachung.
    • Sichere Montage durch den hindernisfreien Zugriff dank Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Flexible Schaltzeitpunkte ermöglichen eine angepasste Nutzung.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie