SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH2, 400 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11531DA14
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566979
Sonepar Artikelnummer
120945914
Hersteller Artikelnummer
3NP11531DA14
Hersteller Typ
3NP1153-1DA14
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11531DA14
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.088 kg
- 3-polig
- NH2
- Nennstrom: 400 A
- Für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
- Flachanschluss
- Elektronische Sicherungsüberwachung (EFM15)
- Abdeckebene: 70mm
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Ermöglicht optionale Netzüberwachung
- Umgreif- und Berührungsschutz verhindert Kontakt mit spannungsführenden Teilen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Geeignet für Montage auf Sammelschienensystemen
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


