SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH3, 630 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11631BC24
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567303
Sonepar Artikelnummer
120945322
Hersteller Artikelnummer
3NP11631BC24
Hersteller Typ
3NP1163-1BC24
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11631BC24
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.782 kg
- 3-polig
- NH3, 630 A
- Für Sammelschienensystem 8US 60mm
- Rahmenklemme
- Elektronische Sicherungsüberwachung EFM15
- Abdeckebene 32/70mm
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Sicherheitsfunktionen: Der Umgreif- und Berührungsschutz verhindert, dass Anwender bei der Montage stromführende Teile berühren.
- Optionale Netzüberwachung für verbesserte Anlagenüberwachung.
- Optimal für höhere Sicherheit in industriellen Anwendungen.
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


