Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 4-polig, NH00, 160 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 4-polig, NH00, 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP11341BC10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869564401

Sonepar Artikelnummer

120946711

Hersteller Artikelnummer

3NP11341BC10

Hersteller Typ

3NP1134-1BC10

Hersteller Artikel Nr.:

3NP11341BC10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.779 kg

    SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1

    Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.

    Technische Details:

    • 4-polig, NH00, 160 A
    • Für Sammelschienensystem 8US 60mm
    • Flachanschluss
    • Abdeckebene 32/70mm
    • Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion
    • Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
    • Umgreif- und Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert das Berühren stromführender Teile bei Montage
    • Ermöglicht optionale Netzüberwachung für erhöhte Sicherheit
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie