SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 4-polig, NH00, 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11341CA10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564425
Sonepar Artikelnummer
120950773
Hersteller Artikelnummer
3NP11341CA10
Hersteller Typ
3NP1134-1CA10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11341CA10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.142 kg
- 4-polig
- NH00
- 160 A
- Für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
- Flachanschluss
- Abdeckebene 45mm
- Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Umgreif- und Berührungsschutz
- Schutz vor Überlast und Kurzschluss sorgt für höhere Betriebssicherheit.
- Optionale Netzüberwachung ermöglicht effektive Anlagenüberwachung.
- Der Umgreif- und Berührungsschutz erhöht die Sicherheit bei der Montage.
- Flexible Schaltzeitpunkte ermöglichen die Anpassung an spezifische Anforderungen.
- Optimale Technik von Siemens gewährleistet hohe Zuverlässigkeit.
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


