SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 4-polig, NH1, 250 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11441DA20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567013
Sonepar Artikelnummer
120944514
Hersteller Artikelnummer
3NP11441DA20
Hersteller Typ
3NP1144-1DA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11441DA20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.416 kg
- 4-polig
- NH1, 250 A
- Für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
- Rahmenklemme
- Abdeckebene 70mm
- Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Umgreif- und Berührungsschutz
- Verbesserter Schutz für wertvolle Anlagen
- Optionale Netzüberwachung verfügbar
- Erhöhte Sicherheit durch Berührungsschutz
- Effiziente Montage auf Sammelschienensystemen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


