SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 4-polig, NH2, 400 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11541DA20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567037
Sonepar Artikelnummer
120952106
Hersteller Artikelnummer
3NP11541DA20
Hersteller Typ
3NP1154-1DA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11541DA20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.289 kg
- Typ: 3-polig, NH2
- Nennstrom: 400 A
- Montage: für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
- Rahmenklemme: Standardausführung
- Abdeckebene: 70mm
- Funktion: Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion
- Schaltzeitpunkte: Flexible Hilfsschaltersteuerung
- Schutz: Umgreif- und Berührungsschutz
- Schutz vor Überlast und Kurzschluss gewährleistet Sicherheit in Anlagen.
- Optionale Netzüberwachung erhöht die Betriebssicherheit.
- Flexibilität in der Schaltzeitpunktgestaltung für angepasste Anwendungen.
- Ergonomisches Design minimiert das Risiko des Zugriffs auf stromführende Teile.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit – nur von Siemens.
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


