Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 4-polig, NH3, 630 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 4-polig, NH3, 630 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP11641BC20

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869567259

Sonepar Artikelnummer

120945006

Hersteller Artikelnummer

3NP11641BC20

Hersteller Typ

3NP1164-1BC20

Hersteller Artikel Nr.:

3NP11641BC20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2, NH3

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

7.845 kg

    SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1

    Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 dient zum Schutz von Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.

    Technische Details:

    • 4-polig, NH3, 630 A
    • Geeignet für Sammelschienensystem 8US 60mm
    • Rahmenklemme
    • Abdeckebene 32/70mm
    • Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion für optionale Netzüberwachung
    • Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters

    Kunden Vorteile:

    • Umgreif- und Berührungsschutz verhindert das Berühren stromführender Teile bei der Montage
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Verlässlicher Schutz für Industrie- und Infrastruktur-Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie