SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 8HP, 3-polig, NH1, 255 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8HP4314
Bemessungsdauerstrom Iu - 255 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209588448
Sonepar Artikelnummer
120221969
Hersteller Artikelnummer
8HP4314
Hersteller Typ
8HP4314
Hersteller Artikel Nr.:
8HP4314
Bemessungsdauerstrom Iu:
255 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.894 kg
- Typ: 3-polig
- Nennstrom: 255 A
- Schutzart: NH1
- Kompatibel mit Sammelschienensystemen
- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Trennung und Absicherung.
- Einfache Integration in bestehende Sammelschienensysteme.
- Reduziert das Risiko von elektrischen Fehlern in der Anlage.
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 8HP, 3-polig, NH1, 255 A, für Sammelschienensystem
Der SENTRON Sicherungslasttrennschalter 8HP dient zur sicheren Trennung und Absicherung von elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


