SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60001
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869335131
Sonepar Artikelnummer
120221519
Hersteller Artikelnummer
3NW60001
Hersteller Typ
3NW6000-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60001
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg
- Durchmesser: 10x38 mm
- Nennstrom: 0,5 A
- Ausführung: gG
- Un AC: 500 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
SENTRON
SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


