SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, aM, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW80111
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062617
Sonepar Artikelnummer
120217018
Hersteller Artikelnummer
3NW80111
Hersteller Typ
3NW8011-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW80111
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3.
- Erfüllung der Norm UL 512.
- Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub.
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen.
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen.
- Optimale Sicherheit und Schutz für Anlagensysteme.
- Umfangreiches Portfolio für das Schalten unter Last verfügbar, z.B. 3KF.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, aM, Un AC: 500 V
SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


