SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60031
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869061481
Sonepar Artikelnummer
120216970
Hersteller Artikelnummer
3NW60031
Hersteller Typ
3NW6003-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60031
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Abmessungen: 10x38 mm
- Nennstrom: 10 A
- Typ: gG
- Max. Spannung: Un AC: 500 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen und als Standard in Europa
- Nicht zum Schalten unter Last vorgesehen, dafür umfangreiches Portfolio von Siemens verfügbar
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


