SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60061
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061511
Sonepar Artikelnummer
120216973
Hersteller Artikelnummer
3NW60061
Hersteller Typ
3NW6006-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60061
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Abmessungen: 10x38 mm
- Nennstrom: 12 A
- Normen: IEC 60269-1, -2 und -3 erfüllt
- Norm: UL 512 erfüllt
- Schutzspannung: Un AC 500 V
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Ausgelöste Sicherung erkennt man schnell durch eine blinkende LED
- Standardlösung in Europa für den industriellen Einsatz
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter
- Schneller Sicherungswechsel sorgt für hohe Verfügbarkeit
- Effektive Sichtbarkeit von Auslösungen erhöht die Sicherheit
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, gG, Un AC: 500 V
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet einen effektiven Anlagenschutz für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


