SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60064
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869415932
Sonepar Artikelnummer
120172602
Hersteller Artikelnummer
3NW60064
Hersteller Typ
3NW6006-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60064
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- DC-Bemessungsspannung bis 1000V
- Betriebsstrom von 12A
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Entspricht der Norm IEC 60269-6
- Erfüllt die UL-Norm UL 2579
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen bei Rückströmen
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter/Sicherungsunterteil
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
Zylindersicherungseinsatz 10X38mm 1000V 12A GPV F R Photovoltaik-Anwendung
Die Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und gewährleisten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


