SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, aM, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW80051
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062563
Sonepar Artikelnummer
120217013
Hersteller Artikelnummer
3NW80051
Hersteller Typ
3NW8005-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW80051
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa mit geprüften und zugelassenen Sicherungstrennschaltern
- Hohe Sicherheit durch selektiven Anlagenschutz
- Umfangreiches Portfolio für das Schalten unter Last verfügbar, z.B. 3KF
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, aM, Un AC: 500 V
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


