SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60051
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4001869061504
Sonepar Artikelnummer
120216972
Hersteller Artikelnummer
3NW60051
Hersteller Typ
3NW6005-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60051
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 16 A
- Typ: gG, Un AC: 500 V
- Erfüllt die Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllt die Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa mit Prüfung und Zulassung als Sicherungstrennschalter
- Ermöglicht einfachen und schnellen Austausch der Sicherungen
- Erhöht die Sicherheit durch schnelle Identifikation von Fehlern
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein wesentlicher Bestandteil für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


