SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 16 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60054
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869415949
Sonepar Artikelnummer
120172603
Hersteller Artikelnummer
3NW60054
Hersteller Typ
3NW6005-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60054
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Hohe DC-Bemessungsspannung
- Überstehen schadlos höchste Temperaturschwankungen
- Erfüllen der Norm IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
- Hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage
- Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Zuverlässiger Schutz erhöht die Sicherheit der PV-Module
Zylindersicherungseinsatz 10X38mm 1000V 16A GPV F R Photovoltaik-Anwendung
Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


