SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, aM, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW80021
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062532
Sonepar Artikelnummer
120217010
Hersteller Artikelnummer
3NW80021
Hersteller Typ
3NW8002-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW80021
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg
- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, aM
- Un AC: 500 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Umfangreiches Portfolio für das Schalten unter Last, z.B. 3KF
SENTRON
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


