SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60021
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061474
Sonepar Artikelnummer
120216969
Hersteller Artikelnummer
3NW60021
Hersteller Typ
3NW6002-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60021
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 2 A
- Typ: gG, Un AC: 500 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- LED-Anzeige zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen in Europa als Standard
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter, jedoch nicht zum Schalten unter Last
- Umfangreiches Portfolio für Schalten unter Last, z.B. 3KF
- Verbesserte Sicherheit durch schnelle Fehlererkennung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein Bestandteil des Zylindersicherungssystems von Siemens, der speziell für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


