SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60024
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869468617
Sonepar Artikelnummer
120594492
Hersteller Artikelnummer
3NW60024
Hersteller Typ
3NW6002-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60024
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Zylindersicherungseinsatz: 10x38 mm
- Nennstrom: 2 A
- DC-Bemessungsspannung: 1000 V
- Erfüllt die Norm IEC 60269-6
- Erfüllt die UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, wodurch die Brandgefahr durch DC-Lichtbögen reduziert wird.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SENTRON
Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


