SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, aM, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW80071
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062587
Sonepar Artikelnummer
120217015
Hersteller Artikelnummer
3NW80071
Hersteller Typ
3NW8007-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW80071
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Ideal für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Erhöhte Sicherheit durch selektiven Anlagenschutz
- Komfortable Handhabung bei Sicherungswechsel
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, aM, Un AC: 400 V
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


