SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60071
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4001869061528
Sonepar Artikelnummer
120216974
Hersteller Artikelnummer
3NW60071
Hersteller Typ
3NW6007-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60071
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Normen erfüllt: IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm: UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa, geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter
- Typenvielfalt für verschiedene Schaltanforderungen, z.B. 3KF für Schalten unter Last
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gG, Un AC: 500 V
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist Teil des Siemens Zylindersicherungssystems, das für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


