SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 25 A, aM, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW80101
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062600
Sonepar Artikelnummer
120217017
Hersteller Artikelnummer
3NW80101
Hersteller Typ
3NW8010-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW80101
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Abmessungen: 10x38 mm
- Nennstrom: 25 A
- Typ: aM
- Nennspannung AC: 400 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa und geprüft als Sicherungstrennschalter
- Ermöglicht schnellen Sicherungswechsel
- Einfaches und schnelles Erkennen von Auslösungen
Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein Schlüsselprodukt für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


