SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 25 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60101
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061542
Sonepar Artikelnummer
120216976
Hersteller Artikelnummer
3NW60101
Hersteller Typ
3NW6010-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60101
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Format: 10x38 mm
- Nennstrom: 25 A
- Typ: gG
- Un AC: 500 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- LED-Anzeige zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen.
- Standard in Europa und geprüft als Sicherungstrennschalter.
- Optimierte Sicherheit durch selektiven Anlagenschutz.
- Effiziente Problemlösung durch schnelle Identifikation der Sicherungsverluste.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


