SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 32 A, aM, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW80121
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333632
Sonepar Artikelnummer
120221548
Hersteller Artikelnummer
3NW80121
Hersteller Typ
3NW8012-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW80121
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 32 A
- Typ: aM
- Un AC: 400 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Standard in Europa und geprüft als Sicherungstrennschalter
- Optimiert für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Schneller Sicherungswechsel für gesteigerte Effizienz
- Einfaches Erkennen von Fehlern zur schnellen Reparatur
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz von Siemens ist für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


