SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 32 A, gG, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60121
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869104454
Sonepar Artikelnummer
120216977
Hersteller Artikelnummer
3NW60121
Hersteller Typ
3NW6012-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60121
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Normen: Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Zusätzliche Norm: Erfüllung der Norm UL 512
- Ersatzsicherungen: Platz für Ersatzsicherungen im Einschub ermöglicht schnellen Sicherungswechsel
- LED-Anzeige: Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED
- Standardisierung in Europa für zuverlässige Anwendung in industriellen Anlagen
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter für erhöhte Sicherheit
- Effiziente Wartung durch schnellen Sicherungswechsel
- Verbesserte Sichtbarkeit bei Auslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 32 A, gG, Un AC: 400 V
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz dient als Teil eines Zylindersicherungssystems für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


