SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, aM, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW80011
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062525
Sonepar Artikelnummer
120217009
Hersteller Artikelnummer
3NW80011
Hersteller Typ
3NW8001-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW80011
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Maße: 10x38 mm
- Nennstrom: 6 A
- Typ: aM
- Spannung: Un AC: 500 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel: Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen: Blinkende LED zeigt ausgelöste Sicherung an
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen und in Europa Standard
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


