SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60011
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869061467
Sonepar Artikelnummer
120216968
Hersteller Artikelnummer
3NW60011
Hersteller Typ
3NW6001-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60011
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Normen erfüllt: IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Eignet sich für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Nicht zum Schalten unter Last vorgesehen, bietet jedoch Zugang zu einem umfangreichen Portfolio für solche Anwendungen
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, gG, Un AC: 500 V
SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


