SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60014
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869415901
Sonepar Artikelnummer
120172599
Hersteller Artikelnummer
3NW60014
Hersteller Typ
3NW6001-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60014
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg
- Schutz von PV-Modulen und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen
- Hohe DC-Bemessungsspannung
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
- Entspricht der Norm IEC 60269-6
- Hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage
- Verlässlicher Schutz der Module bei extremen Bedingungen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Fehlerabschaltung
- Reduzierte Brandgefahr durch effektiven Schutz gegen Lichtbögen
Zylindersicherungseinsatz 10X38MM 1000V 6A GPV F Photovoltaik-Anwendung
Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


