SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, aM, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW80081
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062594
Sonepar Artikelnummer
120217016
Hersteller Artikelnummer
3NW80081
Hersteller Typ
3NW8008-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW80081
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 8 A
- Typ: aM
- Nennspannung (Un AC): 500 V
- Normen: IEC 60269-1, -2 und -3
- Norm: UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub ermöglicht einen schnellen Sicherungswechsel.
- Die blinkende LED ermöglicht ein schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung im Falle der Auslösung.
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen, die in Europa Standard sind.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Einrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


