SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60081
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061535
Sonepar Artikelnummer
120216975
Hersteller Artikelnummer
3NW60081
Hersteller Typ
3NW6008-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60081
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 8 A
- Sicherungskategorie: gG
- Maximale Spannung: Un AC: 500 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub.
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen, als Standard in Europa.
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


