SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, gPV, Un DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW60084
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869415918
Sonepar Artikelnummer
120172600
Hersteller Artikelnummer
3NW60084
Hersteller Typ
3NW6008-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW60084
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- DC-Bemessungsspannung: Hohe DC-Bemessungsspannung für PV-Module.
- Temperaturbeständigkeit: Überstehen von höchsten Temperaturschwankungen.
- Normen: Entspricht der Norm IEC 60269-6 und erfüllt die UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Lebensdauer: Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Falle von Rückströmen.
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage.
Zylindersicherungseinsatz 10X38mm 1000V 8A GPV F R Photovoltaik-Anwendung
Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


