SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 20 A, gPV, Un DC: 1200 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW66074
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 20 A
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869503981
Sonepar Artikelnummer
120594499
Hersteller Artikelnummer
3NW66074
Hersteller Typ
3NW6607-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW66074
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
10 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.016 kg
- Sicherungen speziell für den Schutz von PV-Modulen
- Hohe DC-Bemessungsspannung
- Überstehen schadlos höchste Temperaturschwankungen
- Entsprechen der Norm IEC 60269-6
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und damit Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 20 A, gPV, Un DC: 1200 V
Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


