SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 6 A, gPV, Un DC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW66014
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502632
Sonepar Artikelnummer
120594494
Hersteller Artikelnummer
3NW66014
Hersteller Typ
3NW6601-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW66014
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
10 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.016 kg
- Produktart: Photovoltaik-Sicherung
- Maße: 10x85 mm
- Nennstrom: 6 A
- Gleichstromspannung: Un DC: 1500 V
- Norm: IEC 60269-6
- UL-Norm: UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, wodurch die Brandgefahr durch DC-Lichtbögen reduziert wird.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 6 A, gPV, Un DC: 1500 V
Die Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen bieten zuverlässigen Schutz für PV-Module.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


