SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x85 mm, 8 A, gPV, Un DC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW66084
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 8 A
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502649
Sonepar Artikelnummer
120594500
Hersteller Artikelnummer
3NW66084
Hersteller Typ
3NW6608-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW66084
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
8 A
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
10 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.016 kg
- Dimension: 10x85 mm
- Nennstrom: 8 A
- DC: 1500 V
- Konformität zu IEC 60269-6
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Hohe Sicherheit durch Abschaltung bei Fehlerströmen und Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Die SENTRON Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und gewährleisten eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


