SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 10 A, aM, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW81031
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062662
Sonepar Artikelnummer
120217021
Hersteller Artikelnummer
3NW81031
Hersteller Typ
3NW8103-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW81031
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.021 kg
- Größe: 14x51 mm
- Nennstrom: 10 A
- Schutzart: aM
- Nennspannung: Un AC: 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3.
- Erfüllung der Norm UL 512.
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub ermöglicht schnellen Sicherungswechsel.
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung.
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen.
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen.
- Das umfassende Portfolio für das Schalten unter Last, wie 3KF, bietet zusätzliche Flexibilität.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


