SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 12 A, aM, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW81061
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062693
Sonepar Artikelnummer
120217024
Hersteller Artikelnummer
3NW81061
Hersteller Typ
3NW8106-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW81061
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Nennstrom: 12 A
- Typ: aM
- Spannung: Un AC 690 V
- Erfüllt die Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllt die Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa für Sicherungstrennschalter
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Einrichtungen und erfüllt verschiedene internationale Normen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


