SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 12 A, gG, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW61061
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061603
Sonepar Artikelnummer
120216982
Hersteller Artikelnummer
3NW61061
Hersteller Typ
3NW6106-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW61061
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Verfügbar für nicht zum Schalten unter Last vorgesehene Anwendungen
- Umfangreiches Portfolio für Schalten unter Last, z.B. 3KF
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 12 A, gG, Un AC: 690 V
SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


