SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 25 A, aM, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW81101
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062723
Sonepar Artikelnummer
120217027
Hersteller Artikelnummer
3NW81101
Hersteller Typ
3NW8110-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW81101
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Normen erfüllt: IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllt die Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Zusätzliche Anzeige durch blinkende LED bei Auslösung
- Geeignet für selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Ermöglicht schnelles Erkennen von Störungen
- Umfassendes Portfolio für Schalten unter Last, z.B. 3KF
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 25 A, aM, Un AC: 500 V
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet zuverlässigen Anlagenschutz für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


