SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 32 A, aM, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW81121
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062730
Sonepar Artikelnummer
120217028
Hersteller Artikelnummer
3NW81121
Hersteller Typ
3NW8112-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW81121
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Normen: Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- UL-Zulassung: Erfüllung der Norm UL 512
- Schnellen Sicherungswechsel: Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Erkennung der ausgelösten Sicherung: Blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen mit hoher Zuverlässigkeit.
- Standard in Europa, was die Verfügbarkeit und Kompatibilität erhöht.
- Einfache Handhabung durch schnellen Wechsel der Sicherungen.
- Erleichtert die schnellere Fehlersuche durch visuelle Rückmeldung bei Auslösung.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 32 A, aM, Un AC: 500 V
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein Bestandteil des Siemens Zylindersicherungssystems, das für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


