SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 32 A, gG, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW61121
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061641
Sonepar Artikelnummer
120216986
Hersteller Artikelnummer
3NW61121
Hersteller Typ
3NW6112-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW61121
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Geeignet für industrielle Anlagen
- Normen IEC 60269-1, -2 und -3 erfüllt
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Blinkende LED zeigt ausgelöste Sicherung an
- Standard in Europa
- Als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Nicht zum Schalten unter Last vorgesehen; alternatives Portfolio wie 3KF verfügbar
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 32 A, gG, Un AC: 690 V
SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


