SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 4 A, aM, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW81041
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062679
Sonepar Artikelnummer
120217022
Hersteller Artikelnummer
3NW81041
Hersteller Typ
3NW8104-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW81041
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.020 kg
- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm
- Nennstrom: 4 A, aM
- Spannung: Un AC 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Ermöglicht selektiven Anlagenschutz
- Nicht zum Schalten unter Last vorgesehen, bietet jedoch umfangreiches Portfolio wie 3KF für diese Anwendung
SENTRON
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


