SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 40 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW61171
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061658
Sonepar Artikelnummer
120216987
Hersteller Artikelnummer
3NW61171
Hersteller Typ
3NW6117-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW61171
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Bietet eine Vielzahl von Lösungen zum Schalten unter Last durch das Siemens Portfolio
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 40 A, gG, Un AC: 500 V
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


