SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 50 A, aM, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW81201
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062754
Sonepar Artikelnummer
120217030
Hersteller Artikelnummer
3NW81201
Hersteller Typ
3NW8120-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW81201
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg
- Format: 14x51 mm
- Nennstrom: 50 A, aM
- Nennspannung: Un AC 400 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa mit geprüften und zugelassenen Sicherungstrennschaltern
- Einfache Handhabung und Wartung durch schnellen Sicherungswechsel
- Hohe Sicherheit durch blinkende LED Anzeige bei Auslösung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen mit einer Nennspannung von 400 V und einer Nennstromstärke von 50 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


