SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 50 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW61201
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061665
Sonepar Artikelnummer
120216988
Hersteller Artikelnummer
3NW61201
Hersteller Typ
3NW6120-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW61201
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.022 kg
- Normen: IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllt die Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Rote blinkende LED zeigt ausgelöste Sicherung im Fehlerfall an
- Standard in Europa für industrielle Anlagen
- Prüfung und Zulassung als Sicherungstrennschalter
- Optimale Sichtbarkeit der Betriebsbereitschaft und des Auslösestatus
- Umfangreiches Portfolio für Schalten unter Last, z.B. 3KF
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 50 A, gG, Un AC: 500 V
Das SENTRON Zylindersicherungssystem von Siemens bietet selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


