SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 6 A, gG, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW61011
Ausführung - sonstige
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061559
Sonepar Artikelnummer
120216978
Hersteller Artikelnummer
3NW61011
Hersteller Typ
3NW6101-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW61011
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.021 kg
- Standardgröße: 14x51 mm
- Nennstrom: 6 A
- Typ: gG Sicherung
- Spannung: Un AC bis 690 V
- Normen: Erfüllt IEC 60269-1, -2 und -3 sowie UL 512
- LED-Anzeige zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen, Standard in Europa
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter
- Nicht zum Schalten unter Last, aber Teil eines umfangreichen Portfolios von Siemens
- Erhöhte Sicherheit und Übersichtlichkeit durch klare LED-Anzeigen
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 6 A, gG, Un AC: 690 V
Das SENTRON Zylindersicherungssystem von Siemens dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


