SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 100 A, aM, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW82301
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062877
Sonepar Artikelnummer
120217042
Hersteller Artikelnummer
3NW82301
Hersteller Typ
3NW8230-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW82301
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.057 kg
- Größe: 22x58 mm
- Nennstrom: 100 A, aM
- Nennspannung: Un AC 500 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa und als Sicherungstrennschalter geprüft
- Schneller Sicherungswechsel erhöht die Effizienz
- Verbesserte Sicherheit durch schnell erkennbare Auslösungen
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


