SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 100 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW62301
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061849
Sonepar Artikelnummer
120217001
Hersteller Artikelnummer
3NW62301
Hersteller Typ
3NW6230-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW62301
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.057 kg
- Größe: 22x58 mm
- Nennstrom: 100 A
- Schutzart: gG
- Un AC: 500 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Erkennung der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Wurde als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Standard in Europa
- Umfangreiches Portfolio für Schalten unter Last verfügbar, z.B. 3KF
SENTRON
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


