SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 16 A, gG, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW62051
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061719
Sonepar Artikelnummer
120216990
Hersteller Artikelnummer
3NW62051
Hersteller Typ
3NW6205-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW62051
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.050 kg
- Dimension: 22x58 mm
- Nennstrom: 16 A
- Typ: gG
- Betriebsspannung: Un AC 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Optimale Sicherheit durch selektiven Anlagenschutz
- Zusätzliche Produkte wie 3KF für das Schalten unter Last verfügbar
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der Siemens Zylindersicherungseinsatz dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


